Referenzen
SKF:NU 2311 ECML/C3
Rubix:160000000364443
Hersteller:15777
EAN:7316570248340


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 43 mm |
Produktdetails : NU 2311 ECML/C3 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig SKF
SKF Zylinderrollenlager gibt es in vielen Ausführungen, Serien und Größen. Die wichtigsten Konstruktionsunterschiede zwischen den in diesem Abschnitt vorgestellten Lagern liegen in:- der Anzahl der Rollenreihen (eine, zwei oder vier) - der Art des Käfigs (mit, ohne oder Sonderausführungen) - Lager mit Käfig können schwere Radiallasten, schnelle Beschleunigungen und hohe Drehzahlen aufnehmen. - Vollrollige Lager (ohne Käfig) verfügen über eine maximale Anzahl von Rollen und eignen sich daher für sehr hohe Radiallasten bei moderaten Drehzahlen. - SKF Hochleistungs-Zylinderrollenlager kombinieren die hohe Tragfähigkeit eines vollrolligen Lagers mit der hohen Drehzahlfähigkeit eines Lagers mit Käfig. - die Konfiguration der Innen- und Außenringflansche (Position und Anzahl der Führungsflansche)
Einreihige Zylinderrollenlager sind zur Aufnahme hoher Radiallasten bei hohen Drehzahlen vorgesehen. Lager der Bauform NU haben zwei feste Borde am Außenring und keine Borde am Innenring. Diese Lager nehmen axiale Verschiebungen in beiden Richtungen auf. Ein wichtiges Merkmal ist die nicht selbsthaltende (geteilte) Ausführung. Sie erleichtert den Einbau und ermöglicht den Austausch einzelner Lagerkomponenten.
Stärken
- Hohe radiale Tragfähigkeit
- Geringe Reibung
- Lange Lebensdauer
- Nimmt axiale Verschiebungen in beide Richtungen auf
- Teilbare Konstruktion
- Geringe Reibung
- Lange Lebensdauer
- Nimmt axiale Verschiebungen in beide Richtungen auf
- Teilbare Konstruktion
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 43x120x120 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2427 g |
| Innendurchmesser | 55 mm |
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 43 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 6000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 232000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 232000 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 322,66 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 393,64 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times