Soudage flamme, choisir le bon gaz
La gamme soudage flamme GISS
En soudage-coupage, les gaz les plus couramment utilisés sont l’acétylène, le propane, le gaz naturel qui, mélangés avec l’oxygène, peuvent produire une flamme qui se situe à environ 2800°C.
L’Oxygène (O2) : l’oxygène est contenu dans l’air que nous respirons dans une proportion de 21%.
C’est un gaz inodore, incolore, sans saveur et a pour caractéristique d’être comburant, c’est-à-dire qu’il active la combustion. La présence de matières organiques telles que les matières grasses ou la rouille, donne lieu à des réactions violentes comme des explosions.
Il peut être stocké sous différentes formes et dans des emballages variés : comprimé à 200 bar dans des bouteilles métalliques, en cadres (ensemble de bouteilles) ou sous forme liquide dans des évaporateurs à basse pression.
Bouteilles oxygène
S05 : 1,0 m3, M20 : 4,2 m3 , L50 : 10,6 m3 / Pression de remplissage : 200 bar à 15°C / Couleur conventionnelle : blanc / Poids : 1m3 = 1,360 Kg / Robinet : type F femelle ø 22,91 pas 1,814 à droiteL’acétylène (C2H2) : L’acétylène est un composé gazeux de carbone et d’hydrogène. C’est un combustible, incolore ayant une légère odeur alliacée caractéristique, perceptible à partir d’une proportion de 1°/ºº dans l’air. Ce gaz combustible en combinaison avec l’oxygène fournit la flamme la plus chaude et la plus concentrée de tous les gaz combustibles (3100°C).
L’acétylène étant très instable dans certaines conditions, il n’est pas comprimé, mais dissous dans un solvant (acétone ou DMF) lui-même introduit dans une matière poreuse contenue dans la bouteille et stocké à une pression de 15 bar. A cause de ces particularités, il est préférable de stocker et d’utiliser les bouteilles verticalement pour éviter l’écoulement de l’acétone ou du DMF vers les détendeurs et tuyaux. Les tubes en cuivre sont à proscrire totalement pour véhiculer de l’acétylène (risque d’explosion). En utilisation soudage-coupage, le débit maximal qui puisse être demandé à une réserve d’acétylène est indiqué sur la bouteille ; se conformer aux indications du gazier.
Bouteilles acétylène
7 m3, 3 m3, 5 m3, 2 m3, 4 m3, 0.8 m3 / Pression de remplissage : 15 bar à 15°C / Couleur conventionnelle : brun havane / Poids : 1 m3 = 1,110 Kg / Robinet : type H femelle ø 22,91 pas 1,814 à gaucheLe propane (C3H8) : C’est aussi un gaz combustible, couramment stocké en citernes ou en bouteilles industrielles de 35 Kg.
La flamme oxygène-propane est moins chaude que le mélange oxy-acétylénique (2850°C).
Bouteilles propane industriel
35 Kg, 13 Kg ou Citernes / Pression de remplissage : 7,5 bar à 15° C / Poids : 35 Kg = 18,5 m3, 1 m3 = 1,870 Kg 1 Kg = 0,530 m3 / Robinet : type GPL mâle ø 21,7 pas 1,814 à gaucheLe gaz naturel (méthane CH 4) : encore un gaz combustible utilisé dans l’industrie, le plus souvent en oxycoupage.
Son association avec l’oxygène fournit une flamme qui se situe à environ 2800°C.
Bouteilles Gaz naturel
L50 : 11 m³, M20 : 4,4 m3, S05 : 1,1 m3 / Pression de remplissage : 200 bar / Poids : 1 m3 = 0,680 Kg / Robinet : type E mâle ø 21,7 pas 1,814 à gaucheIl est évident que pour tous ces gaz, la détection de fuites sur les bouteilles ou les installations se fait exclusivement avec un détecteur de fuites agréé ou à l’eau savonneuse.
Attention : Ne jamais utiliser de corps gras avec l’oxygène
Principales causes de retour de gaz et/ou flamme
Voici les principaux paramètres à surveiller : ABSENCE D’ANTI-RETOUR.
Inversion des tuyaux d’alimentation en gaz. Robinet, raccords, pas de vis en mauvais état, endommagés ou sales. Mauvais calibre de buse. Orifice de buse trop large ou trop petit. Surchauffe de la buse. Scories dans l’orifice de la buse. Orifice endommagé. Pression d’utilisation des gaz incorrecte. Pression bouteille faible. Tuyau pincé, écrasé, coupé, fuite. Baisse de pression dépendant de la longueur et de la taille du tuyau.