Tecnica dei fluidi

Rubix offre una vasta selezione di prodotti per la gestione e il controllo dei fluidi tra cui compressori  ed essiccatori d'aria, attuatori e cilindri pneumatici e oleodinamici, valvole standard, unità valvole con elettronica integrata, tubazioni di collegamento per alta e bassa pressione e raccorderia. La gamma completa comprende anche, valvole di processo, strumenti di misura di pressione, forza e temperatura, sistemi di visione, sensori e filtri di diverse tipologie 

Applicazioni pneumatiche

Rubix fornisce tutti i componenti necessari per realizzare un impianto pneumatico completo: sistemi di generazione e trattamento dell’aria compressa, unità di valvole con elettronica integrata e I/O centralizzati e remoti, attuatori lineari con o senza stelo, attuatori rotativi, pinze di presa e componenti per il vuoto. Sono inoltre disponibili diversi tools software per garantire controllo ottimale e prestazioni ai massimi livelli

Applicazioni idrauliche

L'ampia gamma di prodotti consente di realizzare impianti oleodinamici completi: pompe e centrali oleodinamiche, valvole per gestione e controllo dell’olio, attuatori e cilindri, scambiatori di calore, regolatori di pressione e flusso. La gamma e completata da prodotti di collegamento come tubazioni rigide e flessibili, raccorderia per alta pressione, collari fissatubo e svariati accessori. 

Tecnologia di tenuta

Rubix offre un'ampia gamma di prodotti nell’ambito della tecnologia della tenuta per impianti di produzione, fabbriche e officine. L’assortimento di prodotti include guarnizioni in metallo ed in tutti i diversi tipi di polimero, NBR, Poliuretano, FKM, PTFE e tanti altri,  con misure standard da catalogo o appositamente realizzate a disegno dalla nostra unità produttiva interna o dei più rinomati marchi.

Tecnologia di misura e controllo

Grazie a un'esperienza pluriennale, Rubix mette a disposizione della propria clientela una gamma completa di dispositivi di misura e sensori di alta qualità. La gamma comprende sensori di portata e pressione, trasduttori di forza e posizione, indicatori di livello, manometri e accessori di svariate tipologie dei più rinomati produttori del settore.

Tubi flessibili e tubature

Rubix offre un’ampia selezione di tubazioni per pneumatica, oleodinamica e per il trasporto di fluidi per tutti i principali impieghi industriali . Le numerose tipologie di materiali nelle differenti misure consentono di soddisfare le applicazioni più avanzate. E’ inoltre disponibile una gamma completa di raccordi sia a marchio esclusivo che dei più importanti  produttori.

Filtrazione e manutenzione

Rubix si rivolge anche ai professionisti dell’installazione e della manutenzione, offrendo una gamma di sistemi di filtrazione per fluidi di qualsiasi natura come olio idraulico,  aria compressa, gas, fluidi alimentari e di processo, acqua industriale e potabile, carburanti. Le attività di supporto per ottimizzare la progettazione dei sistemi completi consente di ottenere soluzioni economicamente competitive pur con l’utilizzo di componenti di elevata qualità.

Filtri
Categorie
  • pneumatica (27476)
  • oleodinamica (9207)
  • tubi rigidi e flessibili (3552)
  • strumenti di misurazione e controllo (1293)
  • filtrazione (733)
  • valvole per fluidi (372)
  • guarnizioni piane (37)
  • gruppi pompanti (37)
  • Marca
  • 3m
    (12)
  • 4g ghidini
    (1)
  • a&g martinelli
    (3)
  • abac
    (10)
  • ace
    (2)
  • acton
    (1)
  • aeco sensors
    (1)
  • 28.581 Prodotto(i) con 42.707 variante(i):

    Ordina
    brand logo

    RONDELLA RAME 1/8 X 1,5 (10X16) RRG115

    • vezzaro:RRG115
    • rubix:999230215006907
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    € 0,06 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo

    CX1212FP RACC.CP1212FP/B T.3/4- FP.3/4 W.P.:350 BAR

    • hydro:TFPP12G
    • rubix:999190900045345
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Tipologia:raccordo a flangia sae
    • Connessione 1:3/4 ''
    • Materiale:acciaio
    € 9,41 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo

    130752-RACCORDO A INNESTO A L QSLV-1/4-6-100

    • festo:QSLV-1/4-6-100
    • rubix:160000000581295
    • produttore:130752
    • ean:4052568024734
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    • Materiale:pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
    • Connessione 1:r 1/4
    € 2,39 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo

    551386-SENSORE DI FINECORSA SIES-8M-PS-24V-K-7,5-OE

    • festo:SIES-8M-PS-24V-K-7,5-OE
    • rubix:160000000601564
    • produttore:551386
    • ean:4052568094836
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    • Tipologia:sies
    • Tensione, min.:10 V
    • Tensione, max.:30 V
    € 49,42 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo

    1784382000-RACCORDO DI ESTREMITA DIRITTI SDS S20 - 1 CIL. + ANELLO PEFLEX 24-SDS-S20-G1E

    • voss:24-SDS-S20-G1E
    • rubix:999190900033026
    • produttore:1784382000
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Materiale:acciaio al carbonio
    • Tipologia:raccordo filettato diritto
    • Diametro esterno del tubo:20 mm
    € 8,57 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo

    0138102007-RACCORDO PASSAPARETE 90GR. BHELNC L10 24-BHELNC-L10

    • voss:24-BHELNC-L10
    • rubix:999190900026365
    • produttore:0138102007
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Materiale:acciaio
    • Tipologia:raccordo passaparete 90°
    • Diametro esterno del tubo:10 mm
    € 5,67 IVA esclusa
    / Unità
    brand logo

    VALVANTIURTO VAA/RU/DL 3/8 1160021102

    • walvoil:1160021102
    • rubix:999190900098496
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    • Tipologia:controllo pressione
    brand logobrand logo

    558713-RACCORDO A INNESTO A L NPQM-L-G14-Q10-P10

    • festo:NPQM-L-G14-Q10-P10
    • rubix:160000000603323
    • produttore:558713
    • ean:4052568054823
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Materiale:ottone (alloggiamento); nbr (guarnizione)
    • Connessione 1:g 1/4
    € 4,17 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo

    CARTUCCIA COAX MINI SI 08-3 0113214

    • piab:0113214
    • rubix:170000000512983
    • produttore:0113214
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    • Tipologia:cartuccia
    € 61,34 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo

    3488208-DISTRIBUTORE A LEVA VHER-P-H-B43C-G18

    • festo:VHER-P-H-B43C-G18
    • rubix:160000001751218
    • produttore:3488208
    • ean:4052568269890
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    • Tipologia:scivolo di controllo vher
    € 55,74 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo

    175250-PRESSOSTATO PEV-1/4-B-OD

    • festo:PEV-1/4-B-OD
    • rubix:160000000587014
    • produttore:175250
    • ean:4052568014261
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    • Tipologia:pressostato pev
    • Diametro del collegamento (pollici):1/4 ''
    • Pressione minima di esercizio:1 bar
    € 153,63 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo

    130605-RACCORDO A INNESTO QSW-1/2-16

    • festo:QSW-1/2-16
    • rubix:160000000581155
    • produttore:130605
    • ean:4052568023638
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    • Materiale:pbt (alloggiamento);pom (anello di rilascio);nbr (guarnizione);acciaio inossidabile ad alta lega (pinza di bloccaggio del tubo)
    • Connessione 1:r 1/2
    € 13,61 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo

    186226-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSLV2-G1/8-8

    • festo:QSLV2-G1/8-8
    • rubix:160000000587805
    • produttore:186226
    • ean:4052568040307
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    • Materiale:pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
    • Connessione 1:g 1/8
    € 11,13 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo

    G1/4 5/2 SOL-SPRING 15MM P2LBX512ESNXXX

    • parker:P2LBX512ESNXXX
    • rubix:999190800485639
    • produttore:P2LBX512ESNXXX
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    • Tipologia:valvola a solenoide
    • Numero di porte:5
    € 71,76 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo

    RACC COMP INOX L R1/4-8 884758

    • mecaline:884758
    • rubix:999200605001891
    • ean:3660338381126
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    • Materiale:acciaio inox 316
    • Tipologia:raccordo per tubo di strumentazione
    • Diametro di filettatura (pollici):1/4r ''
    € 29,67 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo

    153063-RACCORDO A INNESTO A L QSL-10H-8

    • festo:QSL-10H-8
    • rubix:160000000582453
    • produttore:153063
    • ean:4052568031572
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Materiale:pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
    • Connessione 1:10 mm
    € 4,64 IVA esclusa
    / Unità
    brand logo

    0070789967-NIPPLO A SALDARE + ORING PER TUBO 16X2,5 24-WDNPSO-16X2,5-C10

    • voss:24-WDNPSO-16x2,5-C10
    • rubix:999190900025413
    • produttore:0070789967
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Materiale:acciaio al carbonio
    • Tipologia:nipplo a saldare con tenuta ad o-ring
    € 2,26 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo

    CAVALLOTTO LEGGERO XCL 05 26,9-3/4 INOX AISI 304L CL-26.9-M5

    • pi.effe.ci.:CL-26.9-M5
    • rubix:999230719025400
    • produttore:CL-26.9-M5
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Tipologia:cavallotto leggero xcl05
    • Diametro serraggio:26,9 mm
    € 1,31 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo

    NIPPLO SPINATO FILETTATO 858668

    • mecaline:858668
    • rubix:170000000536983
    • ean:3660338137389
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    • Diametro del collegamento:r1/8 ''
    • Diametro interno tubo metrica:10 mm
    • Materiale:ottone placcato al nichel
    € 1,45 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo

    01206215-CILINDRO ISO C96SDB50-100C

    • smc:C96SDB50-100C
    • rubix:999221018025716
    • produttore:C96SDB50-100C
    • ean:3618035473583
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    • Diametro mandrino:50 mm
    • Corsa del cilindro:100 mm
    € 139,25 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    • Tipologia:lucchetto
    brand logobrand logo

    STRAIGHT DADAPTOR CONE 60GR. DN1 EG15-1/2B

    • parker:EG15-1/2B
    • rubix:999200100096385
    • produttore:EG15-1/2B
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    • Tipologia:adattatore diritto
    € 36,25 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo

    6214-TAPPO CV-PK-4-B

    • festo:CV-PK-4-B
    • rubix:160000000578471
    • produttore:6214
    • ean:4052568008703
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    • Tipologia:montaggio rapido ck
    € 1,39 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo

    00766185-ARTICOLO KQB2L06-G02

    • smc:KQB2L06-G02
    • rubix:999221025045989
    • produttore:KQB2L06-G02
    • ean:3618036035308
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
    • Materiale:ottone nichelato
    • Connessione 1:1/4
    € 6,60 IVA esclusa
    / Unità
    24 items of 28581