175250-PRESSOSTATO PEV-1/4-B-OD

Pressostato PEV

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:PEV-1/4-B-OD
Rubix:160000000587014
Produttore:175250
EAN:4052568014261
175250-PRESSOSTATO PEV-1/4-B-OD

Riepilogo info tecniche

Tipologiapressostato pev
Diametro del collegamento (pollici)1/4 ''
Pressione minima di esercizio1 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 175250-PRESSOSTATO PEV-1/4-B-OD


Interruttore di pressione PEV-1/4-B-OD Apre o chiude un circuito elettrico quando si raggiunge un certo valore di pressione. Punto di commutazione di pressione regolabile, isteresi di commutazione regolabile. Senza presa del connettore. Conforme allo standard=EN 60947-5-1, Autorizzazione=CCC, marchio CE (Vedere Dichiarazione di conformità)=secondo la direttiva UE per dispositivi a bassa tensione, Nota materiali=Conforme alla normativa RoHS, Variabile misurata=Pressione relativa

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)82x60x38 mm
Peso212,96 g
Tipologiapressostato pev
Diametro del collegamento (pollici)1/4 ''
Pressione minima di esercizio1 bar
Pressione massima di esercizio12 bar
Paese d'origineHU
Codice doganale85365019
€ 153,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 187,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione