Accessori pneumatici
Filtri
Categorie
giunti pneumatici (3746)
altri componenti pneumatici (1361)
tubazioni (839)
sistemi di connessione elettrica (280)
software e sistemi di controllo (98)
Marca
3m
(9)
ace
(2)
aignep
(47)
aircom
(170)
airnet
(5)
ani
(3)
arvedi
(5)
4179 Prodotto(i) con 6324 variante(i):
L GIREVOLE CILINDRICO D.06 1/4 220614
- titan engineering:RPX220614
- rubix:999190900055532
- produttore:220614
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Materiale:ottone nichelato con guarnizioni di tenuta in nbr esenti da silicone (o-ring)
- Connessione 1:tubo ø6 mm
€ 2,31 IVA esclusa
/ Unità
DIRITTO MASCHIO CIL. D.08 - 3/8 010838
- titan engineering:NULLO 010838
- rubix:999230811001737
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Materiale:ottone uni en 12164 cw614n
- Connessione 1:tubo 8 mm
€ 1,46 IVA esclusa
/ Unità
CAVO DI COLLEGAMENTO NEBA-M8G3-U-10-N-LE3
- festo:NEBA-M8G3-U-10-N-LE3
- rubix:999240531041214
- produttore:8078225
- ean:4052568625818
- Disponibile: spedito entro 24 ore
€ 19,80 IVA esclusa
/ Unità
DIRITTO MASCHIO CIL. D.04 - 1/8 010418
- titan engineering:RPX010418
- rubix:999230322021122
- produttore:010418
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Materiale:ottone nichelato; guarnizioni tenuta nbr esenti da silicone
- Connessione 1:tubo ø4 mm
€ 1,12 IVA esclusa
/ Unità
534223-SILENZIATORE U-1/4-20
- festo:U-1/4-20
- rubix:160000000597601
- produttore:534223
- ean:4052568048730
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro del collegamento (pollici):1/4 ''
€ 3,97 IVA esclusa
/ Unità
193969-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GR-QS-6
- festo:GR-QS-6
- rubix:160000000589800
- produttore:193969
- ean:4052568015190
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Pressione minima di esercizio:0,1 bar
- Pressione massima di esercizio:15 bar
€ 25,66 IVA esclusa
/ Unità
TUBO FLESSIBILE 884958
- mecaline:884958
- rubix:999210127016001
- ean:3660338382680
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:5,7 mm
- Diametro esterno:8 mm
- Colore:blu
€ 54,18 IVA esclusa
/ Pacchetto
529417-RIDUTTORE DI PRESSIONE MS4-LR-1/4-D6-AS
- festo:MS4-LR-1/4-D6-AS
- rubix:160000000596805
- produttore:529417
- ean:4052568006754
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Pressione minima di esercizio:0,3 bar
- Pressione massima di esercizio:7 bar
€ 33,78 IVA esclusa
/ Unità
197581-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-1/8-QS-6-RS-D
- festo:GRLA-1/8-QS-6-RS-D
- rubix:160000000590921
- produttore:197581
- ean:4052568045364
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Pressione minima di esercizio:0,2 bar
- Pressione massima di esercizio:10 bar
€ 13,69 IVA esclusa
/ Unità
OGIVA L M. 06-1/8 2050618
- titan engineering:RPX2050618
- rubix:999190900055408
- produttore:2050618
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Materiale:ottone (cw614n/cw617n) con guarnizioni nbr 70
- Connessione 1:6,00 mm
- Pressione massima di esercizio:60 bar
€ 1,31 IVA esclusa
/ Unità
DIRITTO MASCHIO CONICO 08-1/4 3010814
- titan engineering:RPX3010814
- rubix:999190900055774
- produttore:3010814
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Materiale:ottone uni en 12164 cw614n
- Connessione 1:r 1/4'
€ 0,87 IVA esclusa
/ Unità
OGIVA DIRITTO M. 06-1/8 2010618
- titan engineering:RPX2010618
- rubix:999190900055367
- produttore:2010618
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Materiale:ottone nichelato (cw614n) con guarnizioni in nbr (o-ring)
- Connessione 1:tubo: 6,00 mm
- Pressione massima di esercizio:20 bar
€ 0,89 IVA esclusa
/ Unità
DIRITTO MASCHIO CIL. D.12 - 1/4 011214
- titan engineering:RPX11214
- rubix:999220407017359
- produttore:011214
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Materiale:ottone (cw614n/cw617n)
- Connessione 1:tubo ø12 mm
€ 2,09 IVA esclusa
/ Unità
132040-RACCORDO A INNESTO QS-G1/4-8-50
- festo:QS-G1/4-8-50
- rubix:160000000581514
- produttore:132040
- ean:4052568026929
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Materiale:ottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
- Connessione 1:g 1/4
€ 1,52 IVA esclusa
/ Unità
8086004-RIDUTTORE DI PRESSIONE VRPA-CM-Q6-E
- festo:VRPA-CM-Q6-E
- rubix:999200805000535
- produttore:8086004
- ean:4052568458683
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Pressione minima di esercizio:1 bar
- Pressione massima di esercizio:8 bar
€ 66,94 IVA esclusa
/ Unità
193144-REGOLATORE DI PORTATA UNIDIREZIONALE GRLA-1/8-QS-6-D
- festo:GRLA-1/8-QS-6-D
- rubix:160000000589647
- produttore:193144
- ean:4052568015046
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Pressione minima di esercizio:0,2 bar
- Pressione massima di esercizio:10 bar
€ 11,76 IVA esclusa
/ Unità
534220-SILENZIATORE UC-1/4-20
- festo:UC-1/4-20
- rubix:160000000597598
- produttore:534220
- ean:4052568048716
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro del collegamento (pollici):1/4 ''
€ 6,27 IVA esclusa
/ Unità
8099358-RIDUTTORE DI PRESSIONE MS4-LR-1/4-D6-AG-BAR-B
- festo:MS4-LR-1/4-D6-AG-BAR-B
- rubix:999210902000119
- produttore:8099358
- ean:4052568465964
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Pressione minima di esercizio:0,3 bar
- Pressione massima di esercizio:7 bar
€ 27,89 IVA esclusa
/ Unità
6844-SILENZIATORE U-1/2-B
- festo:U-1/2-B
- rubix:160000000578560
- produttore:6844
- ean:4052568001438
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro del collegamento (pollici):1/2 ''
€ 16,16 IVA esclusa
/ Unità
130732-RACCORDO A INNESTO A L QSL-1/4-8-50
- festo:QSL-1/4-8-50
- rubix:160000000581275
- produttore:130732
- ean:4052568024536
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Materiale:pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
- Connessione 1:r 1/4
€ 2,07 IVA esclusa
/ Unità
130678-RACCORDO A INNESTO QS-1/4-8-50
- festo:QS-1/4-8-50
- rubix:160000000581221
- produttore:130678
- ean:4052568023997
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Materiale:ottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
- Connessione 1:r 1/4
€ 1,37 IVA esclusa
/ Unità
130730-RACCORDO A INNESTO A L QSL-1/8-8-50
- festo:QSL-1/8-8-50
- rubix:160000000581273
- produttore:130730
- ean:4052568024512
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Materiale:pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
- Connessione 1:r 1/8
€ 2,00 IVA esclusa
/ Unità
130729-RACCORDO A INNESTO A L QSL-1/8-6-100
- festo:QSL-1/8-6-100
- rubix:160000000581272
- produttore:130729
- ean:4052568024505
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Materiale:pbt (alloggiamento); pom (anello); nbr (acciaio); acciaio inossidabile ad alta lega (griffa)
- Connessione 1:r1/8 in
€ 1,67 IVA esclusa
/ Unità
534222-SILENZIATORE U-1/8-50
- festo:U-1/8-50
- rubix:160000000597600
- produttore:534222
- ean:4052568048723
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro del collegamento (pollici):g 1/8 ''
€ 3,11 IVA esclusa
/ Unità
24 items of 4179