Riferimenti
Festo:U-1/8-50
Rubix:160000000597600
Produttore:534222
EAN:4052568048723

Documenti
Dettagli del prodotto : 534222-SILENZIATORE U-1/8-50
Silenziatore U-1/8-50 Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=50, Pressione d'esercizio=0 - 10 bar, Portata a atmosfera=2050 l/min, Mezzo operativo=Aria compressa in conformità con ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 86x86x72 mm |
|---|---|
| Peso | 2,95 g |
| Diametro del collegamento (pollici) | g 1/8 '' |
| Materiale | pe |
| Livello sonoro | 74 dB |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 73079910 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,79 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore