Riferimenti
Festo:UC-QS-8H
Rubix:160000000587026
Produttore:175611
EAN:4052568037895

Documenti
Dettagli del prodotto : 175611-SILENZIATORE UC-QS-8H
Silenziatore UC-QS-8H Per valvole CPE o Unità di valvole CPV, con bussola ad innesto per attacchi ad innesto QS. Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=1, Pressione d'esercizio=0 - 10 bar, Fluido d'esercizio=Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio=E' possibile l'impiego con aria lubrificata
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 53x12x12 mm |
|---|---|
| Peso | 2,6 g |
| Diametro del collegamento (pollici) | 0,315 '' |
| Materiale | polietilene (pe) |
| Lunghezza | 54,4 mm |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Livello sonoro | 60 dB |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 73079910 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione