00880920-SILENZIATORE AN10-01

Accessori - Silenziatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AN10-01
Rubix:999180300037110
Produttore:00880920
EAN:3618035573450
00880920-SILENZIATORE AN10-01

Riepilogo info tecniche

Diametro del collegamento (pollici)1/8 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00880920-SILENZIATORE AN10-01


I silenziatori della serie AN offrono diversi modelli e una bassa contropressione, il tutto con un design compatto e facile da montare. Il modello ad alta riduzione del rumore riduce il rumore di oltre 35 dB (A) e l'involucro è in materiale ignifugo e soddisfa lo standard UL94-V0. La serie AN è disponibile con filettatura R (PT) o NPT.
AN05 a 40, Silenziatori, Modello compatto in resina, filettatura maschio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)11x23x11 mm
Peso1 g
Diametro del collegamento (pollici)1/8 ''
Lunghezza11 mm
Paese d'origineJP
Codice doganale84879090
3,54 IVA esclusa
/ Unità
4,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione