00001318-ARTICOLO ANB1-04

Accessori - Silenziatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:ANB1-04
Rubix:999221025029831
Produttore:ANB1-04
EAN:3618035572866
00001318-ARTICOLO ANB1-04
Riepilogo info tecniche
Diametro del collegamento (pollici)1/2 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00001318-ARTICOLO ANB1-04


The high noise reduction style silencer ANA1 keeps the noise level inside a plant below 85dB(A) with a noise reduction effect of 40dB(A). Series ANB1 has a noise reduction effect of 38dB(A) and has a larger effective area with the same port size as series ANA1. It is also available for common exhaust from manifolds.
ANB1, silenziatore con riduzione del rumore - 38dB(A)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)46x107x46 mm
Peso90 g
Diametro del collegamento (pollici)1/2 ''
Lunghezza107 mm
Pressione massima di esercizio10 bar
Livello sonoro38 dB
Temperatura minima5 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale84879090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
19,46 IVA esclusa
/ Unità
23,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione