Riferimenti
SMC:2506-004
Rubix:999221025035376
Produttore:2506-004
EAN:3618035630122

Documenti
Dettagli del prodotto : 00052773-ARTICOLO 2506-004
La serie 25 è un silenziatore in metallo con struttura resistente agli urti. La serie scarica in una sola direzione e impedisce la dispersione di nebbia e rumore.
Size: 6mm
Port Size: 04 (1/2)
Port Size: 04 (1/2)
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 30x68x30 mm |
|---|---|
| Peso | 113 g |
| Diametro del collegamento (pollici) | 1 '' |
| Materiale | zinco pressofuso |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Livello sonoro | 19 dB |
| Temperatura minima | 5 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione