Riferimenti
SMC:ANB1-C08
Rubix:999221025029826
Produttore:ANB1-C08
EAN:3618035572804

Documenti
Dettagli del prodotto : 00001308-ARTICOLO ANB1-C08
The high noise reduction style silencer ANA1 keeps the noise level inside a plant below 85dB(A) with a noise reduction effect of 40dB(A). Series ANB1 has a noise reduction effect of 38dB(A) and has a larger effective area with the same port size as series ANA1. It is also available for common exhaust from manifolds.
ANB1, silenziatore con riduzione del rumore - 38dB(A)
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 22x73x22 mm |
|---|---|
| Peso | 9 g |
| Diametro del collegamento (pollici) | 0,315 '' |
| Lunghezza | 73 mm |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Livello sonoro | 38 dB |
| Temperatura minima | 5 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione