Asportazione truciolo e metrologia
State cercando attrezzature per lavorazioni di foratura, fresatura, maschiatura, attrezzature e forniture per i vostri progetti?
Rubix IT offre una vasta gamma di articoli di alta qualità per tutti i tipi di lavorazione.
Le nostre gamme sono realizzate dai più noti produttori di utensili al mondo, con i prezzi più competitivi sul mercato.
ATTREZZATURE PER LAVORAZIONI DI FORATURA
Rubix IT dispone di attrezzature di alta qualità per le lavorazioni di foratura a mano e alesaggio, come trapani a mano professionali, trapani a macchina robusti e regolabili, supporti manuali ad alta precisione, alesatori per perni e molto altro.
ATTREZZATURE PER LAVORAZIONI DI FRESATURA
Rubix IT offre un assortimento di utensili per le lavorazioni di fresatura ad alte prestazioni a regola d’arte. La nostra selezione di prodotti comprende frese in HSS e in metallo duro, con e senza passaggio interno del lubrorefrigerante radiale ed assiale, frese a punte multiuso per svasatura, centratura, interpolazione e altre tipologie di lavorazione su qualsiasi tipo di materiale.
ATTREZZATURE PER LAVORAZIONI DI SVASATURA, SMUSSATURA E SBAVATURA
La nostra gamma comprende svasatori, sbavatori, smussatori, lamatori, frese per sgrossatura e frese per rifilatura dei marchi più noti sul mercato per risultati efficienti e di qualità.
ATTREZZATURE PER LAVORAZIONI DI FORATURA
Rubix IT fornisce attrezzature per lavorazioni di foratura come punte in HSS e in metallo duro.
Il nostro range comprende anche un servizio di fornitura, in accordo con i più importanti brand del settore di articoli a disegno per soddisfare qualsiasi esigenza e difficoltà di lavorazione in tutte le tipologie di materiale come metalli, calcestruzzo e legno.
ATTREZZATURE PER LAVORAZIONI DI TORNITURA
Troverete una vasta gamma di utensili forniti dai marchi leader nel mercato per lavorazioni di tornitura interna ed esterna, grazie ai quali potrete ottenere dei risultati affidabili e di qualità.
ATTREZZATURE PER LAVORAZIONI DI TAGLIO
La nostra gamma comprende lame di qualità di prima scelta per ottenere le migliori prestazioni e i migliori prezzi.
ATTREZZATURE PER LAVORAZIONI DI FILETTATURA
Rubix IT fornisce utensili da taglio e rullatura per la lavorazione dei filetti e fustellatura.
Di cui un’ampia gamma di maschi e frese per filettare di alta qualità in esclusiva per Rubix nel mercato italiano in accordo con i più importanti costruttori di utensili per filettare al mondo.
ATTREZZATURE PER LAVORAZIONI DI STAMPI, ZIGRINATURA, SCALPELLATURA, RULLATURA E INCISIONE
Scoprite le punzonatrici in varie tipologie di carattere e modelli, tracciatori, strumenti di marcatura di precisione e set completi per servizi professionali e amatoriali.
ATTREZZATURE SPECIFICHE PER LAVORAZIONI NEL SETTORE STAMPI
Il continuo supporto dell’impresa ai produttori per lo sviluppo di utensili permette di migliorare le officine riducendo i tempi ciclo e aumentando la precisione di lavorazione per risultati migliorativi.
Questo per fornire costantemente ai nostri clienti il migliore risultato possibile nel settore stampi.
A disposizione è possibile trovare una vasta scelta tra le più rinomate attrezzature e gli accessori per lo stampaggio, tra cui ugelli, viti, mandrini, termocoppie, frese e molte altre proposte di produttori affermati a prezzi competitivi.
SEMIPRODOTTI
La categoria dei semiprodotti di Rubix IT comprende una vasta gamma di utensili, dai set specializzati alle singole pinze, passando per i tenditori, clip, fibbie, nastri per reggiare e reggiatrici automatiche.
ATTREZZATURE PER MACCHINE UTENSILI
Scoprite un'ampia selezione di accessori e attrezzature per macchine utensili.
Tra cui attrezzamenti per il serraggio dell’utensile o del pezzo rotante, mandrini motorizzati con teste angolari o statiche, sistemi di raffreddamento e lubrificazione a spruzzo con relative pompe. Portautensili a forte serraggio, idraulici o per pinze ER per tutti i tipi di attacchi e dimensioni richieste.
Richiedendo supporto al nostro gruppo tecnico sarà possibile trovare una soluzione a qualsiasi problematica proposta.
ATTREZZATURE PER ELETTROEROSIONE
La nostra gamma di attrezzature per elettroerosione è composta da parti e accessori affidabili di marchi riconosciuti nel settore, tra cui guide per dime e sonde induttive innovative.
PRODOTTI ABRASIVI
Da Rubix IT trovate prodotti abrasivi di alta qualità, come abrasivi agglomerati o vetrificati, prodotti abrasivi applicati, lime standard e per fresatura, spazzole e utensili per la finitura tribologica, la lucidatura e la superfinitura.
Svasatura, smussatura, sbavatura
Lubrorefrigerante
Misurazione e controllo
Accessori macchine utensili
11.481 Prodotto(i) con 31.507 variante(i):
9729100016000-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72910 1,600
- stock:72910 1.600
- rubix:160000000195721
- ean:4031095218946
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro nominale (metrico):1,6 mm
- Lunghezza totale:43 mm
- Materiale del corpo:hss-e
PUNTE ELICOIDALI IN METALLO DURO EXTRA-LUNGHE CON REFRIGERANTE INTERNO, CON DOPPIO PATTINI DI GUIDAÂ W05 0750 25(N)
- hpmt:W05 0750 25
- rubix:999201215005455
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro del foro:7,5 mm
- Lunghezza totale:240 mm
- Profondità di lavorazione:189 mm
7378927-ARTICOLO DC260-03-03.300F0-WJ30ET
- walter titex:DC260-03-03.300F0-WJ30ET
- rubix:999240116020669
- produttore:7378927
- ean:4031132420400
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro del foro:3,3 mm
- Lunghezza totale:66 mm
- Profondità di lavorazione:9,9 mm
PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 832023
- giss cutline:832023
- rubix:170000000559789
- ean:3660338049620
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Diametro del foro:3 mm
- Lunghezza totale:61 mm
- Profondità di lavorazione:33 mm
9517840082000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 8,200
- stock:51784 8.200
- rubix:999220701000279
- produttore:9517840082000
- ean:4031095322780
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Diametro del foro:8,2 mm
- Lunghezza totale:89 mm
- Profondità di lavorazione:47 mm
FORET TAILLE MEULE AC TIN 854032
- roebuck:854032
- rubix:170000000536094
- ean:3660338098987
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Diametro del foro:4,2 mm
- Lunghezza totale:75 mm
- Profondità di lavorazione:43 mm
9545550160300-FRESE MD Z=4 SUPERF-UT NLTIALN 54555 16,030
- stock:54555 16.030
- rubix:999210625022491
- produttore:9545550160300
- ean:4031095311036
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Diametro:16 mm
- Tipo di stelo:cilindrico
- Diametro stelo:16 mm
HTC-SK050-20-065-3-0-A 30490557
- mapal:HTC-SK050-20-065-3-0-A
- rubix:999190100115350
- produttore:30490557
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Tipo di attacco:sk50
- Lunghezza fuori attacco:51 mm
- Diametro serraggio:20 mm
6968778-ARTICOLO DC150-03-06.600A1-WJ30RE
- walter titex:DC150-03-06.600A1-WJ30RE
- rubix:999240117031299
- produttore:6968778
- ean:4031132393001
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Diametro del foro:6,6 mm
- Lunghezza totale:79 mm
- Profondità di lavorazione:34 mm
6200370-INSERTI HFPL 6030 IC830
- iscar:HFPL 6030 IC830
- rubix:160000000144258
- produttore:6200370
- Disponibile: spedito entro 24 ore
7924210-INSERTI FRESATURA BLAXX E XTRA-TEC BCMT120408R-G55 WSP45G
- walter:BCMT120408R-G55 WSP45G
- rubix:999240115005071
- produttore:7924210
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Tipo di inserto:bcmt120408r-g55
- Rivestimento:wsp45g
- Materiale:carburo
7077864-INSERTI FORATURA E BARENATURA SCMT060204-E47 WPP20S
- walter:SCMT060204-E47 WPP20S
- rubix:160000001849613
- produttore:7077864
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Formato inserto:6,35
9517200016900-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 1,690
- stock:51720 1.690
- rubix:999220701000145
- produttore:9517200016900
- ean:4031095327440
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Diametro del foro:1,69 mm
- Lunghezza totale:38 mm
- Profondità di lavorazione:12 mm
6957493-STELI TORNITURA E SCANALATURA G1011.2525L-5T32GX24-P
- walter:G1011.2525L-5T32GX24-P
- rubix:999240116016231
- produttore:6957493
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
ARTICOLO 7000077913
- 3m:17196
- rubix:999250612002672
- produttore:7000077913
- ean:04046719750627
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Diametro asta:6 mm
- Diametro della spazzola:100 mm
6636298-INSERTI TORNITURA FORMA POSITIVA DCMT11T308-MM4 WMP20S
- walter:DCMT11T308-MM4 WMP20S
- rubix:160000001411783
- produttore:6636298
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Tipo di inserto:inserto di tornitura forma positiva
- Rivestimento:wmp20s
5062686-ARTICOLO A1822-9
- walter titex:A1822-9
- rubix:999240117028259
- produttore:5062686
- ean:4031132151403
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Diametro del foro:9 mm
- Lunghezza totale:410 mm
- Profondità di lavorazione:265 mm
9517810121000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51781 12,100
- stock:51781 12.100
- rubix:160000000183823
- produttore:9517810121000
- ean:4031095100357
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Diametro del foro:12,1 mm
- Lunghezza totale:124 mm
- Profondità di lavorazione:77 mm
9518730067500-PUNTA MD 3XD TIALN NANO 51873 6,750
- stock:51873 6.750
- rubix:999180200213580
- produttore:9518730067500
- ean:4031095281087
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Diametro del foro:6,75 mm
- Lunghezza totale:79 mm
- Profondità di lavorazione:34 mm
DISQUE FIBRE Z. 115X22 G40 886404
- Rif. sostituito:866918
- roebuck:886404
- rubix:999210315054836
- ean:3660338398339
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Diametro:115 mm
- Grano:40
HSK63 D.25 L.115 CALETTAMENTO 311.0009.322
- kelch:311.0009.322
- rubix:170000000757600
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Tipo di attacco:hsk-a 63 (din 69882-8 type g, calettamento / i-tec® shrink fit chuck)
- Lunghezza fuori attacco:115 mm
- Diametro serraggio:25 mm
5072145-ARTICOLO F1352HUN-11.04
- walter titex:F1352HUN-11.04
- rubix:999240117038226
- produttore:5072145
- ean:4031132133348
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Diametro nominale (metrico):11,04 mm
- Lunghezza totale:142 mm
- Materiale del corpo:hss-e
6403283-INSERTI TIP 2P16-UN IC908
- iscar:TIP 2P16-UN IC908
- rubix:160000000149763
- produttore:6403283
- Disponibile: spedito entro 24 ore
7287772-ARTICOLO DC150-05-03.700D1-WJ30RE
- walter titex:DC150-05-03.700D1-WJ30RE
- rubix:999240117030983
- produttore:7287772
- ean:4031132401379
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Diametro del foro:3,7 mm
- Lunghezza totale:66 mm
- Profondità di lavorazione:18,5 mm