PUNTE ELICOIDALI IN METALLO DURO EXTRA-LUNGHE CON REFRIGERANTE INTERNO, CON DOPPIO PATTINI DI GUIDA  W05 0750 25(N)

Punte elicoidali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

HPMT:W05 0750 25
Rubix:999201215005455
PUNTE ELICOIDALI IN METALLO DURO EXTRA-LUNGHE CON REFRIGERANTE INTERNO, CON DOPPIO PATTINI DI GUIDA  W05 0750 25(N)

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro7,5 mm
Lunghezza totale240 mm
Profondità di lavorazione189 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PUNTE ELICOIDALI IN METALLO DURO EXTRA-LUNGHE CON REFRIGERANTE INTERNO, CON DOPPIO PATTINI DI GUIDA  W05 0750 25(N)


Punta elicoidale HPMT W05 in metallo duro, extra-lunga con refrigerazione interna e rivestimento AlTiN. Ø7,5 mm, 25xD (l1=189 mm), L=240 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro7,5 mm
Lunghezza totale240 mm
Profondità di lavorazione189 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentoaltin
Rapporto diametro/lunghezza della foratura25xd
Angolo d'elica30 °
Refrigerazione interna
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta135 °
Diametro stelo8 mm
302,12 IVA esclusa
/ Unità
368,59 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore