9517450190500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 19,050
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 19.050
Rubix:999240628006225
Produttore:9517450190500
EAN:4031095356310


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 19,05 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9517450190500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 19,050
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-X VA con fori di lubrificazione 5xD. Rivestimento TiSiN+ e standard DIN 6537L, per taglio a destra.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 19,05 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | flächenanschliff 140° |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai inossidabili; acciai resistenti agli acidi e al calore; titanio e leghe di titanio; inconel; hastelloy; monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 811,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 990,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione