Filtri
Categorie
  • foratura (5674)
  • alesatura (1061)
  • fresatura (387)
  • filettatura (353)
  • svasatura, smussatura, sbavatura (122)
  • accessori macchine utensili (34)
  • 1Marca
  • stock
    (7631)
  • 194 Prodotto(i) con 7631 variante(i):

    Pertinenza
    brand logobrand logo

    9711150030000-PUNTA HSS CORTE DIN 338 VAPORIZZATE 71115 3,000

    • stock:71115 3.000
    • rubix:160000000190265
    • produttore:9711150030000
    • ean:4031095113906
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Diametro del foro:3 mm
    • Lunghezza totale:61 mm
    • Profondità di lavorazione:33 mm
    € 1,68 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Diametro di filettatura:8 mm
    • Filo:1,25 mm
    • Materiale del corpo:hss-e
    € 14,57 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo

    9716000031500-PUNTA A CENTRARE DOPPIE CON SMUSSO HSS DIN 333 LUCIDE 71600 3,150

    • stock:71600 3.150
    • rubix:160000000194468
    • ean:4031095122861
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Diametro:3,15 mm
    • Diametro della punta:3,15 mm
    • Lunghezza totale:50 mm
    € 10,56 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Diametro di filettatura:8 mm
    • Filo:1,25 mm
    • Materiale del corpo:hss-e
    € 17,00 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo

    9533950080000-FRESA 90GR. MD SUPER AF-90 ALTIN 53395 8,000

    • stock:53395 8.000
    • rubix:160000000185128
    • ean:4031095258478
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Angolo dello smusso:90 °
    • Diametro:8 mm
    • Materiale del corpo:carburo
    € 49,35 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo

    9731330080000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 371 FORI PASSANTI LUCIDI 73133 8,000

    • stock:73133 8.000
    • rubix:160000000196271
    • ean:4031095010007
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Diametro di filettatura:8 mm
    • Filo:1,25 mm
    • Materiale del corpo:hss-e
    € 14,57 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo

    9545900120000-FRESA MD Z=4 SUPERF-UT NXTI-ALSIN 54590 12,000

    • stock:54590 12.000
    • rubix:160000000186027
    • ean:4031095276199
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Diametro:12 mm
    • Tipo di stelo:ha
    • Diametro stelo:12 mm
    € 106,47 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo

    9623470310000-SVASATORI 90GR. HSS DIN 334TIN 62347 31,000

    • stock:62347 31.000
    • rubix:160000000188288
    • produttore:9623470310000
    • ean:4031095019048
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Angolo dello smusso:90 °
    • Diametro:31 mm
    • Numero di denti:3
    € 70,98 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo

    9712210035000-PUNTA HSS-CO CORTE DIN 338 LUCIDE 71221 3,500

    • stock:71221 3.500
    • rubix:160000000193266
    • ean:4031095062853
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Diametro del foro:3,5 mm
    • Lunghezza totale:70 mm
    • Profondità di lavorazione:39 mm
    € 2,67 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo

    9731460050000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 371 FORI CIECHI LUCIDI 73146 5,000

    • stock:73146 5.000
    • rubix:160000000196304
    • ean:4031095012735
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Diametro di filettatura:5 mm
    • Filo:0,8 mm
    • Materiale del corpo:hss-e
    € 14,57 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo

    9623990080000-ASSORTIMENTI DI SVASATORE CILINDRICI A 90GR. HSS DIN 335 62399 8,000

    • stock:62399 8.000
    • rubix:160000000188289
    • ean:4031095019055
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Numero di elementi:6
    • Campo:6,3 to 20,50 mm
    • Angolo dello smusso:90 °
    € 142,52 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo

    9611750100000-PUNTA HSS CILINDRICHE PER CENTRI CN 90GR. TIN 61175 10,000

    • stock:61175 10.000
    • rubix:160000000187599
    • ean:4031095255736
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Diametro:10 mm
    • Diametro della punta:10 mm
    • Lunghezza totale:89 mm
    € 55,18 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo

    9612210050000-PUNTA HSS-CO CORTE DIN 338 TIN 61221 5,000

    • stock:61221 5.000
    • rubix:160000000187747
    • ean:4031095067339
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Diametro del foro:5 mm
    • Lunghezza totale:86 mm
    • Profondità di lavorazione:52 mm
    € 6,71 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo

    9731730100050-MASCHIO A MACCHINA MF HSS-E DIN 374 FORI CIECHI LUCIDI 73173 10,005

    • stock:73173 10.005
    • rubix:160000000196339
    • produttore:9731730100050
    • ean:4031095012933
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Tipo di filettatura:m10 x 1
    • Diametro di filettatura:10 mm
    • Tipologia:fori ciechi metrici
    € 24,66 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Diametro di filettatura:12 mm
    • Filo:1,75 mm
    • Materiale del corpo:hss-e
    € 25,77 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Diametro di filettatura:4 mm
    • Filo:0,7 mm
    • Materiale del corpo:hss-e
    € 14,81 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo

    9732210040000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 371 FORI CIECHI LUCIDI 73221 4,000

    • stock:73221 4.000
    • rubix:160000000196458
    • ean:4031095013176
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Diametro di filettatura:4 mm
    • Filo:0,7 mm
    • Materiale del corpo:hss-e
    € 14,57 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo

    MASCHIO RIVESTITO ALCRN PASSANTE 73133AL 5,000

    • stock:73133AL 5.000
    • rubix:999210907006730
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Diametro di filettatura:5 mm
    • Filo:0,8 mm
    • Materiale del corpo:hss-e
    brand logobrand logo

    9729100060000-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72910 6,000

    • stock:72910 6.000
    • rubix:160000000195765
    • ean:4031095218502
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Diametro nominale (metrico):6 mm
    • Lunghezza totale:93 mm
    • Materiale del corpo:hss-e
    € 16,11 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo

    9731380120000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 376 FORI PASSANTI LUCIDI 73138 12,000

    • stock:73138 12.000
    • rubix:160000000196285
    • ean:4031095010120
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Diametro di filettatura:12 mm
    • Filo:1,75 mm
    • Materiale del corpo:hss-e
    € 25,77 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo

    9611150030000-PUNTA HSS CORTE DIN 338 TIN 61115 3,000

    • stock:61115 3.000
    • rubix:160000000186596
    • ean:4031095237213
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Diametro del foro:3 mm
    • Lunghezza totale:61 mm
    • Profondità di lavorazione:33 mm
    € 2,03 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo

    9631200060000-MASCHIO A RULLARE CON CANALINI MA HSS-E DIN 371TIN 63120 6,000

    • stock:63120 6.000
    • rubix:160000000188381
    • ean:4031095014890
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Diametro di filettatura:6 mm
    • Filo:1 mm
    • Materiale del corpo:hss-e
    € 31,75 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo

    9731320060000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 371 FORI PASSANTI LUCIDI 73132 6,000

    • stock:73132 6.000
    • rubix:160000000196260
    • ean:4031095009889
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Diametro di filettatura:6 mm
    • Filo:1 mm
    • Materiale del corpo:hss-e
    € 26,84 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Diametro di filettatura:8 mm
    • Filo:1,25 mm
    • Materiale del corpo:hss-e
    € 20,13 IVA esclusa
    / Unità
    24 items of 194