9732210040000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 371 FORI CIECHI LUCIDI 73221 4,000

Maschi della macchina per filettature metriche ISO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:73221 4.000
Rubix:160000000196458
EAN:4031095013176
9732210040000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 371 FORI CIECHI LUCIDI 73221 4,000

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura4 mm
Filo0,7 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9732210040000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 371 FORI CIECHI LUCIDI 73221 4,000


Maschi della macchina per filettature metriche ISO, DIN 371, HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Tipo: Intensiv N, ISO2/6h, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,01 g
Diametro di filettatura4 mm
Filo0,7 mm
Materiale del corpohss-e
Rivestimentolucido
Tipo di filettaturam 4
Diametro del foro3,3 mm
Diametro stelo4,5 mm
Angolo d'elica15 °
Lunghezza totale63 mm
Tolleranzaiso2/6h
4.000 mm
63.000 mm
Paese d'origineDE
14,57 IVA esclusa
/ Unità
17,78 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore