MASCHIO VARIANT 1 MHST KR TIN M 8 1,25 6HX 107317
Maschio a macchina M
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bass Tools:107317
Rubix:160000001273157


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 8 mm |
|---|---|
| Filo | 1,25 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO VARIANT 1 MHST KR TIN M 8 1,25 6HX 107317
Maschio a macchina 6HXVARIANT 1 MHSTKR HK TIN HSSE-PMDIN 371(CAT-NO 20.7311)
Punti di forza
Sviluppato per maschiatura ad alta velocità, alto margine degli angoli per la riduzione dell'attrito, alta velocità e avanzamento possibile
Applicazioni
Maschiatura ottimale
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 90x9x9 mm |
|---|---|
| Peso | 27 g |
| Diametro di filettatura | 8 mm |
| Filo | 1,25 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Rivestimento | tin |
| Tipo di filettatura | m8 |
| Diametro del foro | 6,8 mm |
| Diametro stelo | 8 mm |
| Quadro di trascinamento | 9 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Tipo di imbocco | b / 3-5,5 |
| Profondità della filettatura | 18 mm |
| Lunghezza utile | 18 mm |
| Lunghezza totale | 90 mm |
| Tolleranza | 6hx |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 70,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 85,51 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore