MASCHIO DOMINANT 1 VA45 TIN M 5 0,8 6H+0,1 024881

Maschio a macchina M

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bass Tools:024881
Rubix:160000001272219
MASCHIO DOMINANT 1 VA45 TIN M 5 0,8 6H+0,1 024881

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura5 mm
Filo0,8 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MASCHIO DOMINANT 1 VA45 TIN M 5 0,8 6H+0,1 024881


Maschio a macchina 6H+0,1DOMINANT 1 VA45 TIN HSSEDIN 371(CAT-NO 16.6141)

Punti di forza

Per fori ciechi fino a 3xd, per acciai inossidabili

Applicazioni

Maschiatura ottimale

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)70x6x6 mm
Peso11 g
Diametro di filettatura5 mm
Filo0,8 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Rivestimentotin
Tipo di filettaturam5
Diametro del foro4,2 mm
Diametro stelo6 mm
Quadro di trascinamento6 mm
Senso di filettaturadestra
Angolo d'elica45 °
Tipo di imboccoc / 2-3
Norma dindin 371
Profondità della filettatura9 mm
Lunghezza utile9 mm
Lunghezza totale70 mm
Tolleranza6h+0,1
Paese d'origineDE
43,20 IVA esclusa
/ Unità
52,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione