MASCHIO DOMINANT 1 VA45 HL EG-M 6 1 6H MOD 025663
Maschio a macchina EG-M
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bass Tools:025663
Rubix:160000001272377


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 6 mm |
|---|---|
| Filo | 1 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO DOMINANT 1 VA45 HL EG-M 6 1 6H MOD 025663
Maschio a macchinaDOMINANT 1 VA45 HL HSSE-PMDIN 40435(CAT-NO 48.16.6141)
Punti di forza
Per fori ciechi fino a 3xd, per acciai inossidabili
Applicazioni
Maschiatura ottimale
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 90x8x8 mm |
|---|---|
| Peso | 26 g |
| Diametro di filettatura | 6 mm |
| Filo | 1 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Rivestimento | hl |
| Tipo di filettatura | eg-m6 |
| Diametro del foro | 6,3 mm |
| Diametro stelo | 8 mm |
| Quadro di trascinamento | 8 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Angolo d'elica | 45 ° |
| Tipo di imbocco | e / 1,5-2 |
| Norma din | din 40435 |
| Profondità della filettatura | 13 mm |
| Lunghezza utile | 13 mm |
| Lunghezza totale | 90 mm |
| Tolleranza | 6h mod |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 54,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione