MASCHIO VARIO 2 GG KA TICN MF 14 1,5 6HX 004189
Maschio a macchina MF
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bass Tools:004189
Rubix:160000001271751


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 14 mm |
|---|---|
| Filo | 1,5 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO VARIO 2 GG KA TICN MF 14 1,5 6HX 004189
Maschio a macchina 6HXVARIO 2 GG KA TICN HSSE-PMDIN 374(CAT-NO 20.8292)
Punti di forza
Per materiali a truciolo corto, per ghisa grigia
Applicazioni
Maschiatura ottimale
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x15x15 mm |
|---|---|
| Peso | 64 g |
| Diametro di filettatura | 14 mm |
| Filo | 1,5 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Rivestimento | ticn |
| Tipo di filettatura | m14 |
| Diametro del foro | 12,5 mm |
| Diametro stelo | 11 mm |
| Quadro di trascinamento | 15 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Tipo di imbocco | c / 2-3 |
| Profondità della filettatura | 22 mm |
| Tolleranza | 6hx |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 86,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 105,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione