MASCHIO DOMINANT 2 VA45 HL M 18 2,5 ISO2/6H 019460

Maschio a macchina M

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bass Tools:019460
Rubix:160000001271992
MASCHIO DOMINANT 2 VA45 HL M 18 2,5 ISO2/6H 019460

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura18 mm
Filo2,5 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MASCHIO DOMINANT 2 VA45 HL M 18 2,5 ISO2/6H 019460


Maschio a macchina ISO2/6HDOMINANT 2 VA45 HL HSSEDIN 376(CAT-NO 16.6241)

Punti di forza

Per fori ciechi fino a 3xd, per acciai inossidabili

Applicazioni

Maschiatura ottimale

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)125x19x19 mm
Peso137 g
Diametro di filettatura18 mm
Filo2,5 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Rivestimentohl
Tipo di filettaturam18
Diametro del foro15,5 mm
Diametro stelo14 mm
Quadro di trascinamento19 mm
Senso di filettaturadestra
Angolo d'elica45 °
Tipo di imboccoc / 2-3
Norma dindin 376
Profondità della filettatura25 mm
Lunghezza utile25 mm
Lunghezza totale125 mm
Tolleranzaiso2/6h
Paese d'origineDE
127,93 IVA esclusa
/ Unità
156,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione