MASCHIO AVANT 1 H15 M 10 1,5 ISO2/6H 107387

Maschio a macchina M

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Bass Tools:107387
Rubix:160000001273171
MASCHIO AVANT 1 H15 M 10 1,5 ISO2/6H 107387
Riepilogo info tecniche
Diametro di filettatura10 mm
Filo1,5 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : MASCHIO AVANT 1 H15 M 10 1,5 ISO2/6H 107387


Maschio a macchina ISO2/6HAVANT 1 H15 HSSE-PMDIN 371(CAT-NO 2131)

Punti di forza

Per fori ciechi fino a 2xd, per materiali ad alta resistenza

Applicazioni

Maschiatura ottimale

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)100x11x11 mm
Peso48 g
Diametro di filettatura10 mm
Filo1,5 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Rivestimentonon rivestito
Tipo di filettaturam10
Diametro del foro8,5 mm
Diametro stelo10 mm
Quadro di trascinamento11 mm
Senso di filettaturadestra
Angolo d'elica15 °
Tipo di imboccoc / 2-3
Norma dindin 371
Profondità della filettatura20 mm
Lunghezza utile20 mm
Lunghezza totale100 mm
Tolleranzaiso2/6h
Paese d'origineDE
Mostra UNSPSC / ECL@SS
37,00 IVA esclusa
/ Unità
45,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione