MASCHIO AVANT 1 GAL15 KA TICN M 10 1,5 6HX 036974

Maschio a macchina M

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Bass Tools:036974
Rubix:160000001272564
MASCHIO AVANT 1 GAL15 KA TICN M 10 1,5 6HX 036974
Riepilogo info tecniche
Diametro di filettatura8 mm
Filo1,5 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : MASCHIO AVANT 1 GAL15 KA TICN M 10 1,5 6HX 036974


Maschio a macchina 6HXAVANT 1 GAL15 KA TICN HSSE-PMDIN 371

Punti di forza

Per fori ciechi fino a 2xd, per alluminio fuso

Applicazioni

Maschiatura ottimale

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)100x11x11 mm
Peso43 g
Diametro di filettatura8 mm
Filo1,5 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Rivestimentoticn
Tipo di filettaturam10
Diametro del foro8,5 mm
Diametro stelo10 mm
Quadro di trascinamento11 mm
Senso di filettaturadestra
Angolo d'elica15 °
Tipo di imboccoe / 1,5-2
Profondità della filettatura15 mm
Tolleranza6hx
Paese d'origineDE
Mostra UNSPSC / ECL@SS
60,65 IVA esclusa
/ Unità
73,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione