MASCHIO DOMINANT 2 VA45 VAP M 12 1,75 ISO2/6H 013778

Maschio a macchina M

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bass Tools:013778
Rubix:160000001271945
MASCHIO DOMINANT 2 VA45 VAP M 12 1,75 ISO2/6H 013778

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura12 mm
Filo1,75 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MASCHIO DOMINANT 2 VA45 VAP M 12 1,75 ISO2/6H 013778


Maschio a macchina ISO2/6HDOMINANT 2 VA45 VAP HSSEDIN 376(CAT-NO 16.6241)

Punti di forza

Per fori ciechi fino a 3xd, per acciai inossidabili

Applicazioni

Maschiatura ottimale

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)110x13x13 mm
Peso50 g
Diametro di filettatura12 mm
Filo1,75 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Rivestimentovap
Tipo di filettaturam12
Diametro del foro10,2 mm
Diametro stelo9 mm
Quadro di trascinamento13 mm
Senso di filettaturadestra
Angolo d'elica45 °
Tipo di imboccoc / 2-3
Norma dindin 376
Profondità della filettatura18 mm
Lunghezza utile18 mm
Lunghezza totale110 mm
Tolleranzaiso2/6h
Paese d'origineDE
35,72 IVA esclusa
/ Unità
43,58 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore