9730460030000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 371 FORI CIECHI VAPORIZZATI 73046 3,000
Maschi della macchina per filettature metriche ISO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:73046 3.000
Rubix:160000000196024
EAN:4031095014548


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 3 mm |
|---|---|
| Filo | 0,5 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9730460030000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 371 FORI CIECHI VAPORIZZATI 73046 3,000
Maschi per filettature metriche ISO, DIN 371, HSS-E, Finitura superficiale: vaporizzata, Tipo: Intensiv N, ISO2/6h, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0 g |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 3 mm |
| Filo | 0,5 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Rivestimento | vaporizzata |
| Tipo di filettatura | m 3 |
| Diametro del foro | 2,5 mm |
| Diametro stelo | 3,5 mm |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Lunghezza totale | 56 mm |
| Tolleranza | iso2/6h |
| 3.000 mm | |
| 56.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,78 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore