MASCHIO A MACCHINA PER FORI CIECHI STANDARD METRICO 844656
MASCHIO METRICO - ELICOIDALE - HSSE - INOX
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS Cutline:844656
Rubix:999180200036888
EAN:3660338072369




Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 12 mm |
|---|---|
| Filo | 1,75 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO A MACCHINA PER FORI CIECHI STANDARD METRICO 844656
MASCHIO METRICO - ELICOIDALE - HSSE - INOX
MACHINE TAP BLIND HOLE - FOR STAINLESS STEEL - HSSE - DIN376 - M12
Punti di forza
Yellow ring for an easy understanding of the application
Applicazioni
For internal thread in stainless steel
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura | 12 mm |
|---|---|
| Filo | 1,75 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Rivestimento | lucido |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Diametro stelo | 9 mm |
| Quadro di trascinamento | 7 mm |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Norma din | din 376 |
| Lunghezza utile | 18,5 mm |
| Lunghezza totale | 110 mm |
| Tolleranza | 6h |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,52 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore