9536620030000-MASCHIO A MACCHINA MA DIN 371 FORI CIECHI TICN 53662 3,000
Maschi della macchina per filettature metriche ISO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:53662 3.000
Rubix:160000000185199
EAN:4031095246475


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 3 mm |
|---|---|
| Filo | 0,5 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9536620030000-MASCHIO A MACCHINA MA DIN 371 FORI CIECHI TICN 53662 3,000
Maschi per filettature metriche ISO, DIN 371, HSS-E-PM, Finitura superficiale: TiCN, Tipo: Intensiv HD, ISO2/6H, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0 g |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 3 mm |
| Filo | 0,5 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Rivestimento | ticn |
| Tipo di filettatura | m 3 |
| Diametro del foro | 2,5 mm |
| Diametro stelo | 3,5 mm |
| Quadro di trascinamento | 2,7 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Tipo di imbocco | c (fori ciechi) |
| Norma din | din 371 |
| Lunghezza utile | 18 mm |
| Lunghezza totale | 56 mm |
| Tolleranza | iso2/6h |
| 3.000 mm | |
| 56.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione