MASCHIO VARIO 1 GG KA TICN M 8 1,25 6HX 107324
Maschio a macchina M
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bass Tools:107324
Rubix:160000001273162


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 8 mm |
|---|---|
| Filo | 1,25 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO VARIO 1 GG KA TICN M 8 1,25 6HX 107324
Maschio a macchina 6HXVARIO 1 GG KA TICN HSSE-PMDIN 371(CAT-NO 20.8191)
Punti di forza
Per materiali a truciolo corto, per ghisa grigia
Applicazioni
Maschiatura ottimale
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 90x9x9 mm |
|---|---|
| Peso | 26 g |
| Diametro di filettatura | 8 mm |
| Filo | 1,25 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Rivestimento | ticn |
| Tipo di filettatura | m8 |
| Diametro del foro | 6,8 mm |
| Diametro stelo | 8 mm |
| Quadro di trascinamento | 9 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Tipo di imbocco | c / 2-3 |
| Profondità della filettatura | 18 mm |
| Tolleranza | 6hx |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 51,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 63,05 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore