9732210022000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 371 FORI CIECHI LUCIDI 73221 2,200

Maschi della macchina per filettature metriche ISO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Stock:73221 2.200
Rubix:160000000196454
EAN:4031095013121
9732210022000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 371 FORI CIECHI LUCIDI 73221 2,200
Riepilogo info tecniche
Diametro di filettatura2,2 mm
Filo0,45 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 9732210022000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 371 FORI CIECHI LUCIDI 73221 2,200


Maschi della macchina per filettature metriche ISO, DIN 371, HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Tipo: Intensiv N, ISO2/6h, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0 g
Diametro di filettatura2,2 mm
Filo0,45 mm
Materiale del corpohss-e
Rivestimentolucido
Tipo di filettaturam 2,2
Diametro del foro1,75 mm
Diametro stelo2,8 mm
Angolo d'elica15 °
Lunghezza totale45 mm
Tolleranzaiso2/6h
2.200 mm
45.000 mm
Paese d'origineDE
Mostra UNSPSC / ECL@SS
35,81 IVA esclusa
/ Unità
43,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione