MASCHIO PER FORI CIECHI 35° HSS-E - M4 - 6H 832107
Maschio a macchina scanalature elicoidali 35° HSS-E
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Roebuck:832107
Rubix:170000000533696
EAN:3660338050237


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 4 mm |
|---|---|
| Filo | 0,7 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO PER FORI CIECHI 35° HSS-E - M4 - 6H 832107
Filettatura metrica.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura | 4 mm |
|---|---|
| Filo | 0,7 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Rivestimento | no |
| Tipo di filettatura | metrica |
| Diametro del foro | 3,3 mm |
| Diametro stelo | 4,5 mm |
| Quadro di trascinamento | 3,4 mm |
| Angolo d'elica | 35 ° |
| Norma din | din 371 |
| Lunghezza utile | 7 mm |
| Lunghezza totale | 63 mm |
| Tolleranza | 6h |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,65 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 31,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione