MASCHIO AVANT 2 H15 M 16 2 ISO2/6H 107807

Maschio a macchina M

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bass Tools:107807
Rubix:160000001273221
MASCHIO AVANT 2 H15 M 16 2 ISO2/6H 107807

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura16 mm
Filo2 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MASCHIO AVANT 2 H15 M 16 2 ISO2/6H 107807


Maschio a macchina ISO2/6HAVANT 2 H15 HSSE-PMDIN 376(CAT-NO 2231)

Punti di forza

Per fori ciechi fino a 2xd, per materiali ad alta resistenza

Applicazioni

Maschiatura ottimale

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)110x17x17 mm
Peso88 g
Diametro di filettatura16 mm
Filo2 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Rivestimentonon rivestito
Tipo di filettaturam16
Diametro del foro14 mm
Diametro stelo12 mm
Quadro di trascinamento17 mm
Senso di filettaturadestra
Angolo d'elica15 °
Tipo di imboccoc / 2-3
Norma dindin 376
Profondità della filettatura27 mm
Lunghezza utile27 mm
Lunghezza totale110 mm
Tolleranzaiso2/6h
Paese d'origineDE
70,00 IVA esclusa
/ Unità
85,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione