TARAUD HELICOIDAL - M8X125 - 6H 832110

Maschio a macchina scanalature elicoidali 35° HSS-E

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:832110
Rubix:170000000533699
EAN:3660338050268
TARAUD HELICOIDAL - M8X125 - 6H 832110
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura8 mm
Filo1,25 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TARAUD HELICOIDAL - M8X125 - 6H 832110


Filettatura metrica.
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro di filettatura8 mm
Filo1,25 mm
Materiale del corpohss-e
Rivestimentono
Tipo di filettaturametrica
Diametro del foro6,8 mm
Diametro stelo8 mm
Quadro di trascinamento6,2 mm
Angolo d'elica35 °
Norma dindin 371
Lunghezza utile12 mm
Lunghezza totale90 mm
Tolleranza6h
47,79 IVA esclusa
/ 5 Unità
58,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione