MASCHIO A MACCHINA PER FORI CIECHI STANDARD METRICO 844651

MASCHIO METRICO - ELICOIDALE - HSSE - INOX

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS Cutline:844651
Rubix:999180200036883
EAN:3660338072314
MASCHIO A MACCHINA PER FORI CIECHI STANDARD METRICO 844651
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura4 mm
Filo0,7 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MASCHIO A MACCHINA PER FORI CIECHI STANDARD METRICO 844651


MASCHIO METRICO - ELICOIDALE - HSSE - INOX
MACHINE TAP BLIND HOLE - FOR STAINLESS STEEL - HSSE - DIN371- M4

Punti di forza

Yellow ring for an easy understanding of the application

Applicazioni

For internal thread in stainless steel
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro di filettatura4 mm
Filo0,7 mm
Materiale del corpohss-e
Rivestimentolucido
Tipo di filettaturametrico
Diametro stelo4,5 mm
Quadro di trascinamento3,4 mm
Angolo d'elica40 °
Norma dindin 371
Lunghezza utile7,5 mm
Lunghezza totale63 mm
Tolleranza6h
13,15 IVA esclusa
/ Unità
16,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione