TARAUD HELICOIDAL - M12X175 - 6H 832112
Maschio a macchina scanalature elicoidali 35° HSS-E
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Roebuck:832112
Rubix:170000000533701
EAN:3660338050282


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 12 mm |
|---|---|
| Filo | 1,75 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Documenti
Dettagli del prodotto : TARAUD HELICOIDAL - M12X175 - 6H 832112
Filettatura metrica.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura | 12 mm |
|---|---|
| Filo | 1,75 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Rivestimento | no |
| Tipo di filettatura | metrica |
| Diametro del foro | 10,3 mm |
| Diametro stelo | 9 mm |
| Quadro di trascinamento | 7 mm |
| Angolo d'elica | 35 ° |
| Norma din | din 376 |
| Lunghezza utile | 16 mm |
| Lunghezza totale | 110 mm |
| Tolleranza | 6h |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 72,33 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 88,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione