9730480160000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 376 FORI CIECHI VAPORIZZATI 73048 16,000
Maschi della macchina per filettature metriche ISO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:73048 16.000
Rubix:160000000196037
EAN:4031095014623


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 16 mm |
|---|---|
| Filo | 2 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9730480160000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 376 FORI CIECHI VAPORIZZATI 73048 16,000
Maschi per filettature metriche ISO, DIN 376, HSS-E, Finitura superficiale: vaporizzata, Tipo: Intensiv N, ISO2/6h, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,01 g |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 16 mm |
| Filo | 2 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Rivestimento | vaporizzata |
| Tipo di filettatura | m16 |
| Diametro del foro | 14 mm |
| Diametro stelo | 12 mm |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Lunghezza totale | 110 mm |
| Tolleranza | iso2/6h |
| 110.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione