MASCHIO DOMINANT 2 VA45 VAP M 14 2 ISO2/6H 013779

Maschio a macchina M

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Bass Tools:013779
Rubix:160000001271946
MASCHIO DOMINANT 2 VA45 VAP M 14 2 ISO2/6H 013779
Riepilogo info tecniche
Diametro di filettatura14 mm
Filo2 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : MASCHIO DOMINANT 2 VA45 VAP M 14 2 ISO2/6H 013779


Maschio a macchina ISO2/6HDOMINANT 2 VA45 VAP HSSEDIN 376(CAT-NO 16.6241)

Punti di forza

Per fori ciechi fino a 3xd, per acciai inossidabili

Applicazioni

Maschiatura ottimale

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)110x15x15 mm
Peso74 g
Diametro di filettatura14 mm
Filo2 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Rivestimentovap
Tipo di filettaturam14
Diametro del foro12 mm
Diametro stelo11 mm
Quadro di trascinamento15 mm
Senso di filettaturadestra
Angolo d'elica45 °
Tipo di imboccoc / 2-3
Norma dindin 376
Profondità della filettatura20 mm
Lunghezza utile20 mm
Lunghezza totale110 mm
Tolleranzaiso2/6h
Paese d'origineDE
Mostra UNSPSC / ECL@SS
44,91 IVA esclusa
/ Unità
54,79 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore