9730480140000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 376 FORI CIECHI VAPORIZZATI 73048 14,000

Maschi della macchina per filettature metriche ISO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:73048 14.000
Rubix:160000000196036
EAN:4031095014616
9730480140000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 376 FORI CIECHI VAPORIZZATI 73048 14,000

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura14 mm
Filo2 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9730480140000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 376 FORI CIECHI VAPORIZZATI 73048 14,000


Maschi per filettature metriche ISO, DIN 376, HSS-E, Finitura superficiale: vaporizzata, Tipo: Intensiv N, ISO2/6h, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,07 g
Diametro di filettatura14 mm
Filo2 mm
Materiale del corpohss-e
Rivestimentoopaca
Tipo di filettaturam14
Diametro del foro12 mm
Diametro stelo11 mm
Angolo d'elica40 °
Lunghezza totale110 mm
Tolleranzaiso2/6h
110.000 mm
Paese d'origineDE
40,16 IVA esclusa
/ Unità
48,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione