MASCHIO AVANT 1 H15 TICN M 8 1,25 ISO2/6H 107428

Maschio a macchina M

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Bass Tools:107428
Rubix:160000001273184
MASCHIO AVANT 1 H15 TICN M 8 1,25 ISO2/6H 107428
Riepilogo info tecniche
Diametro di filettatura8 mm
Filo1,25 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : MASCHIO AVANT 1 H15 TICN M 8 1,25 ISO2/6H 107428


Maschio a macchina ISO2/6HAVANT 1 H15 TICN HSSE-PMDIN 371(CAT-NO 2131)

Punti di forza

Per fori ciechi fino a 2xd, per materiali ad alta resistenza

Applicazioni

Maschiatura ottimale

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)90x9x9 mm
Peso27 g
Diametro di filettatura8 mm
Filo1,25 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Rivestimentoticn
Tipo di filettaturam8
Diametro del foro6,8 mm
Diametro stelo8 mm
Quadro di trascinamento9 mm
Senso di filettaturadestra
Angolo d'elica15 °
Tipo di imboccoc / 2-3
Norma dindin 371
Profondità della filettatura18 mm
Lunghezza utile18 mm
Lunghezza totale90 mm
Tolleranzaiso2/6h
Paese d'origineDE
Mostra UNSPSC / ECL@SS
40,61 IVA esclusa
/ Unità
49,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione