MASCHIO AVANT 2 H25 HL M 12 1,75 6HX 035800

Maschio a macchina M

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bass Tools:035800
Rubix:160000001272523
MASCHIO AVANT 2 H25 HL M 12 1,75 6HX 035800

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura12 mm
Filo1,75 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MASCHIO AVANT 2 H25 HL M 12 1,75 6HX 035800


Maschio a macchina 6HXAVANT 2 H25 HL HSSE-PMDIN 376

Punti di forza

Per fori ciechi fino a 2xd, per materiali ad alta resistenza

Applicazioni

Maschiatura ottimale

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)110x13x13 mm
Peso50 g
Diametro di filettatura12 mm
Filo1,75 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Rivestimentohl
Tipo di filettaturam12
Diametro del foro10,2 mm
Diametro stelo9 mm
Quadro di trascinamento13 mm
Senso di filettaturadestra
Angolo d'elica25 °
Tipo di imboccoe / 1,5-2
Norma dindin 376
Profondità della filettatura18 mm
Lunghezza utile18 mm
Lunghezza totale110 mm
Tolleranza6hx
Paese d'origineDE
60,04 IVA esclusa
/ Unità
73,25 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore