MASCHIO DOMINANT 2 MHST45 HK HL M 16 2 6HX 036353
Maschio a macchina M
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bass Tools:036353
Rubix:160000001272551


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 16 mm |
|---|---|
| Filo | 2 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO DOMINANT 2 MHST45 HK HL M 16 2 6HX 036353
Maschio a macchina 6HXDOMINANT 2 MHST45HK HL HSSE-PMDIN 376(CAT-NO 20.7241)
Punti di forza
Sviluppato per maschiatura ad alta velocità, alto margine degli angoli per la riduzione dell'attrito, alta velocità e avanzamento possibile
Applicazioni
Maschiatura ottimale
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 110x17x17 mm |
|---|---|
| Peso | 88 g |
| Diametro di filettatura | 16 mm |
| Filo | 2 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Rivestimento | hl |
| Tipo di filettatura | m16 |
| Diametro del foro | 14 mm |
| Diametro stelo | 12 mm |
| Quadro di trascinamento | 17 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Angolo d'elica | 45 ° |
| Tipo di imbocco | c / 2-3 |
| Norma din | din 376 |
| Profondità della filettatura | 20 mm |
| Lunghezza utile | 20 mm |
| Lunghezza totale | 110 mm |
| Tolleranza | 6hx |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 93,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 113,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione