MASCHIO AVANT 1 H25 HL M 5 0,8 6HX 038065
Maschio a macchina M
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bass Tools:038065
Rubix:160000001272623


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 5 mm |
|---|---|
| Filo | 0,8 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO AVANT 1 H25 HL M 5 0,8 6HX 038065
Maschio a macchina 6HXAVANT 1 H25 HL HSSEDIN 371
Punti di forza
Per fori ciechi fino a 2xd, per materiali ad alta resistenza
Applicazioni
Maschiatura ottimale
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 70x6x6 mm |
|---|---|
| Peso | 11 g |
| Diametro di filettatura | 5 mm |
| Filo | 0,8 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Rivestimento | hl |
| Tipo di filettatura | m5 |
| Diametro del foro | 4,2 mm |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Quadro di trascinamento | 6 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Angolo d'elica | 25 ° |
| Tipo di imbocco | e / 1,5-2 |
| Norma din | din 371 |
| Profondità della filettatura | 9 mm |
| Lunghezza utile | 9 mm |
| Lunghezza totale | 70 mm |
| Tolleranza | 6hx |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,16 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore