MASCHIO DOMINANT 1 VA45 HL M 3 0,5 ISO2/6H 024673

Maschio a macchina M

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bass Tools:024673
Rubix:160000001272091
MASCHIO DOMINANT 1 VA45 HL M 3 0,5 ISO2/6H 024673

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura3 mm
Filo0,5 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MASCHIO DOMINANT 1 VA45 HL M 3 0,5 ISO2/6H 024673


Maschio a macchina ISO2/6HDOMINANT 1 VA45 HL HSSE-PMDIN 371(CAT-NO 16.6141)

Punti di forza

Per fori ciechi fino a 3xd, per acciai inossidabili

Applicazioni

Maschiatura ottimale

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)56x4x4 mm
Peso4 g
Diametro di filettatura3 mm
Filo0,5 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Rivestimentohl
Tipo di filettaturam3
Diametro del foro2,5 mm
Diametro stelo3,5 mm
Quadro di trascinamento4 mm
Senso di filettaturadestra
Angolo d'elica45 °
Tipo di imboccoe / 1,5-2
Norma dindin 371
Profondità della filettatura7 mm
Lunghezza utile7 mm
Lunghezza totale56 mm
Tolleranzaiso2/6h
Paese d'origineDE
30,90 IVA esclusa
/ Unità
37,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione