9731480180000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 376 FORI CIECHI LUCIDI 73148 18,000
Maschi della macchina per filettature metriche ISO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:73148 18.000
Rubix:160000000196317
EAN:4031095012865


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 18 mm |
|---|---|
| Filo | 2,5 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9731480180000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 376 FORI CIECHI LUCIDI 73148 18,000
Maschi della macchina per filettature metriche ISO, DIN 376, HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Tipo: Intensiv N, ISO2/6h, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,18 g |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 18 mm |
| Filo | 2,5 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Rivestimento | lucido |
| Tipo di filettatura | m18 |
| Diametro del foro | 15,5 mm |
| Diametro stelo | 14 mm |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Lunghezza totale | 125 mm |
| Tolleranza | iso2/6h |
| 18.000 mm | |
| 125.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 96,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 117,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione