TARAUD HELICOIDAL - M20X250 - 6H 832116

Maschio a macchina scanalature elicoidali 35° HSS-E

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:832116
Rubix:170000000533705
EAN:3660338050329
TARAUD HELICOIDAL - M20X250 - 6H 832116
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura20 mm
Filo2,5 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TARAUD HELICOIDAL - M20X250 - 6H 832116


Filettatura metrica.
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro di filettatura20 mm
Filo2,5 mm
Materiale del corpohss-e
Rivestimentono
Tipo di filettaturametrica
Diametro del foro17,5 mm
Diametro stelo16 mm
Quadro di trascinamento12 mm
Angolo d'elica35 °
Norma dindin 376
Lunghezza utile25 mm
Lunghezza totale140 mm
Tolleranza6h
36,07 IVA esclusa
/ Unità
44,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione