MASCHIO DOMINANT 2 VA45 HL MF 10 1 ISO2/6H 023357

Maschio a macchina MF

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Bass Tools:023357
Rubix:160000001272050
MASCHIO DOMINANT 2 VA45 HL MF 10 1 ISO2/6H 023357
Riepilogo info tecniche
Diametro di filettatura10 mm
Filo1 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : MASCHIO DOMINANT 2 VA45 HL MF 10 1 ISO2/6H 023357


Maschio a macchina ISO2/6HDOMINANT 2 VA45 HL HSSEDIN 374(CAT-NO 16.6242)

Punti di forza

Per fori ciechi fino a 3xd, per acciai inossidabili

Applicazioni

Maschiatura ottimale

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)90x11x11 mm
Peso24 g
Diametro di filettatura10 mm
Filo1 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Rivestimentohl
Tipo di filettaturam10
Diametro del foro9 mm
Diametro stelo7 mm
Quadro di trascinamento11 mm
Senso di filettaturadestra
Angolo d'elica45 °
Tipo di imboccoc / 2-3
Norma dindin 374
Profondità della filettatura12 mm
Lunghezza utile12 mm
Lunghezza totale90 mm
Tolleranzaiso2/6h
Paese d'origineDE
Mostra UNSPSC / ECL@SS
63,25 IVA esclusa
/ Unità
77,16 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore