9731480240000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 376 FORI CIECHI LUCIDI 73148 24,000

Maschi della macchina per filettature metriche ISO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Stock:73148 24.000
Rubix:160000000196320
EAN:4031095012896
9731480240000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 376 FORI CIECHI LUCIDI 73148 24,000
Riepilogo info tecniche
Diametro di filettatura24 mm
Filo3 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 9731480240000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 376 FORI CIECHI LUCIDI 73148 24,000


Maschi della macchina per filettature metriche ISO, DIN 376, HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Tipo: Intensiv N, ISO2/6h, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,3 g
Diametro di filettatura24 mm
Filo3 mm
Materiale del corpohss-e
Rivestimentolucido
Tipo di filettaturam24
Diametro del foro21 mm
Diametro stelo18 mm
Angolo d'elica40 °
Lunghezza totale160 mm
Tolleranzaiso2/6h
24.000 mm
160.000 mm
Paese d'origineDE
Mostra UNSPSC / ECL@SS
116,24 IVA esclusa
/ Unità
141,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione