9731360160000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 376 FORI CIECHI LUCIDI 73136 16,000

Maschi della macchina per filettature metriche ISO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:73136 16.000
Rubix:160000000196274
EAN:4031095014029
9731360160000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 376 FORI CIECHI LUCIDI 73136 16,000

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura16 mm
Filo2 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9731360160000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 376 FORI CIECHI LUCIDI 73136 16,000


Maschi della macchina per filettature metriche ISO, DIN 376, HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Tipo: Intensiv W, ISO2/6H, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,13 g
Diametro di filettatura16 mm
Filo2 mm
Materiale del corpohss-e
Rivestimentolucido
Tipo di filettaturam16
Diametro del foro14 mm
Diametro stelo12 mm
Angolo d'elica40 °
Lunghezza totale110 mm
Tolleranzaiso2/6h
16.000 mm
110.000 mm
Paese d'origineDE
40,16 IVA esclusa
/ Unità
48,99 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore