MASCHIO VARIO 1 GG KA TICN M 8 1,25 6HX 107328

Maschio a macchina M

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Bass Tools:107328
Rubix:160000001273165
MASCHIO VARIO 1 GG KA TICN M 8 1,25 6HX 107328
Riepilogo info tecniche
Diametro di filettatura8 mm
Filo1,25 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : MASCHIO VARIO 1 GG KA TICN M 8 1,25 6HX 107328


Maschio a macchina 6HXVARIO 1 GG KA TICN HSSE-PMDIN 371(CAT-NO 20.8191)

Punti di forza

Per materiali a truciolo corto, per ghisa grigia

Applicazioni

Maschiatura ottimale

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)90x9x9 mm
Peso26 g
Diametro di filettatura8 mm
Filo1,25 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Rivestimentoticn
Tipo di filettaturam8
Diametro del foro6,8 mm
Diametro stelo8 mm
Quadro di trascinamento9 mm
Senso di filettaturadestra
Angolo d'elica0 °
Tipo di imboccoe / 1,5-2
Profondità della filettatura18 mm
Tolleranza6hx
Paese d'origineDE
Mostra UNSPSC / ECL@SS
53,75 IVA esclusa
/ Unità
65,58 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore