9731480120000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 376 FORI CIECHI LUCIDI 73148 12,000
Maschi della macchina per filettature metriche ISO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:73148 12.000
Rubix:160000000196314
EAN:4031095012834


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 12 mm |
|---|---|
| Filo | 1,75 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9731480120000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 376 FORI CIECHI LUCIDI 73148 12,000
Maschi della macchina per filettature metriche ISO, DIN 376, HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Tipo: Intensiv N, ISO2/6h, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,05 g |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 12 mm |
| Filo | 1,75 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Rivestimento | lucido |
| Tipo di filettatura | m12 |
| Diametro del foro | 10,2 mm |
| Diametro stelo | 9 mm |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Lunghezza totale | 110 mm |
| Tolleranza | iso2/6h |
| 12.000 mm | |
| 110.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,65 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore