MASCHIO DOMINANT 1 VA45 KA HL M 5 0,8 ISO2/6H 024670
Maschio a macchina M
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bass Tools:024670
Rubix:160000001272089


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 5 mm |
|---|---|
| Filo | 0,8 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO DOMINANT 1 VA45 KA HL M 5 0,8 ISO2/6H 024670
Maschio a macchina ISO2/6HDOMINANT 1 VA45 KA HL HSSEDIN 371(CAT-NO 16.6141)
Punti di forza
Per fori ciechi fino a 3xd, per acciai inossidabili
Applicazioni
Maschiatura ottimale
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 70x6x6 mm |
|---|---|
| Peso | 10 g |
| Diametro di filettatura | 5 mm |
| Filo | 0,8 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Rivestimento | hl |
| Tipo di filettatura | m5 |
| Diametro del foro | 4,2 mm |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Quadro di trascinamento | 6 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Angolo d'elica | 45 ° |
| Tipo di imbocco | c / 2-3 |
| Profondità della filettatura | 9 mm |
| Tolleranza | iso2/6h |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 55,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione